{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Aufnahme | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
Typ | 426 E | |
Außen-⌀ D | 17 mm | |
Gesamtlänge L | 27,5 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 308920 5/64 | |
EAN / GTIN | 4062406103750 | |
Herstellernummer | 308920 5/64 |