ER-Spannzange mit Abdichtung 9 mm

Artikel-Nr.: 308906 9
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-Spann-⌀ d 9 mm
    Aufnahme ER 16
    Norm ISO 15488-A
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
    Typ 425 E
    Außen-⌀ D 16,7 mm
    Gesamtlänge L 27,5 mm
    Produktart Spannzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 308906 9
    EAN / GTIN 2050001768100
    Herstellernummer 13723010900

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ganz gehärtet und geschliffen.
    Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

    Vorteil:

    Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

    Hinweis:

    Mit Abdichtung für Innenkühlung (einsetzbar bis 60 bar) kann nur das Nennmaß gespannt werden. Ähnlich ISO 15488-A.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb