{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 2 mm | |
Aufnahme | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Typ | 426 E | |
Außen-⌀ D | 17 mm | |
Gesamtlänge L | 27,5 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 308901 2 | |
EAN / GTIN | 2050001765420 | |
Herstellernummer | 13713010200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ER-Spannzange, ER 16, Nenn-Spann-⌀ d: 2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar
27,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar
21,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ D | 17 mm | 17 mm |
Gesamtlänge L | 27,5 mm | 27,5 mm |
Nenn-Spann-⌀ d | 2 mm | 2 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 426 E | 426 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange |