{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 6 mm | |
Aufnahme | ER 11 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Typ | 4012 E | |
Außen-⌀ D | 11,2 mm | |
Gesamtlänge L | 18 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 308882 6 | |
EAN / GTIN | 2050001764867 | |
Herstellernummer | 13721010600 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzange mit Abdichtung 6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
57,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
300 Stück sofort lieferbar
18,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 11 | ER 11 |
Außen-⌀ D | 11,2 mm | 11,3 mm |
Gesamtlänge L | 18 mm | 18 mm |
Nenn-Spann-⌀ d | 6 mm | 6 mm |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 4012 E | 4008E |
Produktart | Spannzange | Spannzange |