{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 2 mm | |
Aufnahme | ER 8 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Typ | 4004 E | |
Außen-⌀ D | 8,5 mm | |
Gesamtlänge L | 13,6 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 308878 2 | |
EAN / GTIN | 2050001764843 | |
Herstellernummer | 13710010200 |