{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Steilkegel | 40 | |
Bohrungseigenschaft | mit Bohrung | |
Anzugsbolzen-Norm | ISO 7388 | |
Bund-⌀ D | 22,5 mm | |
Kopf-⌀ D1 | 18,95 mm | |
Gesamtlänge L | 44,5 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
Gewinde M | M16 | |
maximales Anzugsdrehmoment | 50 Nm | |
passend für Steilkegel mit Farbcode | SK 40 | |
Produktart | Anzugsbolzen |
Artikelnummer | 308640 40 | |
EAN / GTIN | 4045197150967 | |
Herstellernummer | 308640 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Anzugsbolzen Form B 40
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
10,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 211 Stück sofort lieferbar
9,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
257 Stück sofort lieferbar
13,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bund-⌀ D | 22,5 | 22,5 | 25,1 |
Gesamtlänge L | 44,5 | 44,5 | 53 |
Gewinde M | M16 | M16 | M16 |
L1 | 16,25 | 16,25 | 25,1 |
maximales Anzugsdrehmoment | 50 | 50 | 50 |
passend für Steilkegel | 40 | 40 | 40 |
Bohrungseigenschaft | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |