{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Steilkegel | 40 | |
Bohrungseigenschaft | mit Bohrung | |
Anzugsbolzen-Norm | ISO 7388-3 | |
Bund-⌀ D | 22 mm | |
Kopf-⌀ D1 | 18,95 mm | |
Gesamtlänge L | 47,5 mm | |
L1 | 19,25 mm | |
Gewinde M | M16 | |
maximales Anzugsdrehmoment | 50 Nm | |
passend für Steilkegel mit Farbcode | SK 40 | |
Schlüsselweite | 19 mm | |
Produktart | Anzugsbolzen |
Artikelnummer |
308635 40
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197644480
Kopieren |
|
Herstellernummer |
308635 40
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |