Kurzbohrfutter 0,3-10 mm

Artikel-Nr.: 308587 0,3-10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Innenkühlung: ja
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 18000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • maximales Anzugsdrehmoment Md max: ≤ 14

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 0,3 mm - 10,2 mm
Aufnahme PSC 40
Aufnahme-Norm ISO 26623-1
Innenkühlung ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 18000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
maximales Anzugsdrehmoment Md max ≤ 14 Nm
Auskraglänge A-Maß 74 mm
Außen-⌀ D 36 mm
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425 SW 4
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308587 0,3-10
EAN / GTIN 4045197868817
Herstellernummer 308587 0,3-10

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.
  • Für Rechts- und Linkslauf.
  • Sandgestrahlt.

Max. schlankes Futter für die gängigsten ⌀ 0,3 – 10,2 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschlüssel.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309885; Steckschlüssel Nr. 309893.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb