{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 22 mm | |
Spann-⌀ D1 | 22 mm | |
Aufnahme | PSC 40 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-1 | |
Kühlkanalbohrung | verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 25 mm | |
Außen-⌀ D | 40 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 22 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 22 | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 308543 22 | |
EAN / GTIN | 4062406243814 | |
Herstellernummer | 308543 22 |