ER-Spannzangenfutter, PSC 63 A = 130, für ER-Spannzangen-Größe: 25

Artikel-Nr.: 308530 25
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ER-Spannzangen 25
Spann-⌀ D1 1-16 mm
Aufnahme PSC 63 A = 130
Aufnahme-Norm ISO 26623-1
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Innenkühlung ja
Spannbereich 1 mm - 16 mm
Auskraglänge A-Maß 130 mm
Außen-⌀ D 42 mm
Ersatz-High-Speed-Mutter GARANT Nr. 309610 25
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308530 25
EAN / GTIN 4045197486318
Herstellernummer 308530 25

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499 Form A und B.

Lieferumfang:

Inklusive beschichteter High-Speed Spannmutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen Nr. 308881309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 bzw. 613300, Kühlmittelrohr Nr. 309885 und Steckschlüssel Nr. 309893.
Kühlmittelrohr und Steckschlüssel Nr. 309885 und 309893.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


ER-Spannzangenfutter, PSC 63 A = 130, für ER-Spannzangen-Größe: 25

ER-Spannzangenfutter, PSC 63 A = 130, für ER-Spannzangen-Größe: 25

auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
240,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
329 Stück sofort lieferbar
111,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
142,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
143,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
186,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
110,50 €
Aufnahme PSC 63 A = 130 SK 40 A = 130 SK 50 A = 130 HSK-A 63 A = 130 HSK-A 100 A = 130 HSK-A 63 A = 130
Auskraglänge A-Maß 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Spannbereich 1 mm - 16 mm 1 mm - 16 mm 1 mm - 16 mm 1 mm - 16 mm 1 mm - 16 mm 1 mm - 16 mm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1 G 6,3 bei 20000 min-1
Zerspanungsstrategie HSC HSC HSC HSC HSC HSC
Produktart Spannzangenfutter Spannzangenfutter Spannzangenfutter Spannzangenfutter Spannzangenfutter Spannzangenfutter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb