{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Aufnahme | PSC 50 A = 100 | |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-1 | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Innenkühlung | ja | |
Spannbereich | 2 mm - 20 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
Ersatz-High-Speed-Mutter GARANT Nr. 309610 | 32 | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 308517 32 | |
EAN / GTIN | 4067263014652 | |
Herstellernummer | 308517 32 |