{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 40 | |
Spann-⌀ D1 | 3-26 mm | |
Aufnahme | PSC 63 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-1 | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Innenkühlung | ja | |
Spannbereich | 3 mm - 26 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 65 mm | |
Außen-⌀ D | 63 mm | |
Ersatz-High-Speed-Mutter GARANT Nr. 309610 | 40 | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 308515 40 | |
EAN / GTIN | 4045197471635 | |
Herstellernummer | 308515 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
ER-Spannzangenfutter, PSC 63 kurz, für ER-Spannzangen-Größe: 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
197,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
156,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar
132,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
für ER-Spannzangen | 40 | 40 | 40 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spannbereich | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HSC | HSC | HSC |
Produktart | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter |