{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 8 mm | |
Aufnahme | PSC 63 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-1 | |
Innenkühlung | ja | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 75 mm | |
Außen-⌀ D | 28 mm | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 308510 8 | |
EAN / GTIN | 4045197486202 | |
Herstellernummer | 308510 8 |