• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Satz 1/2″ 16-teilig

Artikel-Nr.: 3085023
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3085023
EAN / GTIN 4010886951033
Herstellernummer 3085023
L-Nummer L60160 6055

Beschreibung

Beschreibung:

  • GEDORE Mobility
  • Exklusives Sortiment Made by GEDORE
  • Werkzeuge in metrischen Abmessungen
  • Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung
  • Robuste Textiltasche mit starkem Klettverschluss und Tragegriff
  • Textiltasche kompatibel mit GEDORE Modulsystem 1500 CT
  • Schaumstoffmodul kompatibel mit GEDORE-Werkzeugwagen
  • GEDORE Check-Tool-System

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Gesamtbreite [mm]: 335 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 65 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 185 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb