Schrumpffutter schwingungsgedämpft, mit Kühlkanalbohrungen 8 mm

Artikel-Nr.: 308344 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Kühlkanalbohrung: verschließbar
  • Innenkühlung: ja
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 8 mm
    Aufnahme HSK-A 63 A = 160
    Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
    Form A
    Kühlkanalbohrung verschließbar
    Innenkühlung ja
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC; HPC
    Schwingung gedämpft
    Auskraglänge A-Maß 160 mm
    Außen-⌀ D 27 mm
    ⌀ D2 21 mm
    ⌀ D3 53 mm
    L2 70 mm
    Bauform verstärkt
    Produktart Schrumpffutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 308344 8
    EAN / GTIN 4062406545598
    Herstellernummer 308344 8

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Hochwarmfester Stahl.
    • Integrierte Längeneinstellung der Werkzeuge.
    • Für HSS und VHM-Werkzeuge.
    • Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
    • Mit RFID/Balluff-Chip-Bohrung.
    • Mit Kühlkanalbohrungen und verschließbaren Gewinden.
    • Mit Gewindebohrungen für Auswuchtschrauben.
    • Verstärkte Ausführung bzw. Kontur.
    • Polierte Oberfläche.
    • Speziell gelagerter Hartmetall-Kern im Schrumpffutter-Körper.

    Vorteil:

    • Vibrationsdämpfend.
    • Bessere Werkstück-Oberfläche.
    • Optimierte Werkzeug-Standzeiten.
    • Gesteigerte Prozesssicherheit.
    • Geringere Korrosionsneigung durch polierte Oberfläche.

    Verwendung:

    Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft (h6-Schafttoleranz). Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

    Sonderzubehör:

    HSK-Kühlmittelrohr Nr. 309880,
    Steckschlüssel Nr. 309890,
    Schrumpfgerät, Zubehör Nr. 354210 - 354440,
    Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb