{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 10 mm | |
Aufnahme | HSK-E 40 A = 70 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | E | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 40000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
Außen-⌀ D | 22 mm | |
⌀ D2 | 16 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 308304 10 | |
EAN / GTIN | 4045197480200 | |
Herstellernummer | 308304 10 |