• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vornschneider 160mm tauchisoliert

Artikel-Nr.: 3082512
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3082512
EAN / GTIN 4010886950760
Herstellernummer 3082512
L-Nummer L60160 5258

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Qualitätswerkzeugstahl
  • Köpfe geschliffen, stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen (TL)
  • Extra breiter Kopf zum Spannen der Drehknoten
  • Speziell zum Eisenflechten auf Baustellen geeignet

Merkmal:

  • Fase: mit
  • Gesamtbreite [mm]: 53 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 25 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 160 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: stahlgrau
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidenhärte: 61 - 63 HRC
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • ESD Ja/Nein: nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb