• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugsortiment im Koffer 74-teilig

Artikel-Nr.: 3082121
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3082121
EAN / GTIN 4010886950852
Herstellernummer 3082121

Beschreibung

Beschreibung:

Basisausstattung für alle Gewerke
Praxisgerecht zusammengestellt für den Einsatz vor Ort
Untergebracht im stabilen Hartschalenkoffer aus schlagfestem ABS-Kunststoff
Robuster Rahmen aus Aluminium
Robuster Begleiter - überall dort, wo das richtige Werkzeug immer griffbereit sein muss

Merkmal:

  • Aufbewahrung: Koffer
  • Gesamtbreite [mm]: 490 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 185 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 395 mm
  • Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb