• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugwagen workster highline mit 308-teilig Werkzeugsortiment

Artikel-Nr.: 3082113
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3082113
EAN / GTIN 4010886950845
Herstellernummer 3082113
L-Nummer L60160 6083

Beschreibung

Beschreibung:

  • 308-teiliges Sortiment für Industrie, Handwerk und Automotive
  • Werkzeuge in metrischen Abmessungen
  • GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
  • Im Werkzeugwagen WHL-L7

Merkmal:

  • Anzahl Schubladen: 7
  • Aufbewahrung: Werkzeugwagen
  • Gesamtbreite [mm]: 785 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 1.045 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 510 mm
  • Material: Stahlblech
  • Schubladentyp:
    • 7 Schubladen:
    • 5x Typ 1, H = 80 mm
    • 2x Typ 2, H = 160 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein