• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugwagen workster highline mit 147-teiligen Werkzeugsortiment

Artikel-Nr.: 3082105
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3082105
EAN / GTIN 4010886950838
Herstellernummer 3082105
L-Nummer L60160 5568

Beschreibung

Beschreibung:

  • 147-teiliges Sortiment für Industrie, Handwerk und Automotive
  • Werkzeuge in metrischen Abmessungen
  • GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
  • Verrutschsicher, mit Griffmulden
  • Resistent gegen Öle und Fette
  • Im Werkzeugwagen WHL-L7

Merkmal:

  • Anzahl Schubladen: 7
  • Aufbewahrung: Werkzeugwagen
  • Gesamtbreite [mm]: 785 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 1.045 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 510 mm
  • Material: Stahlblech
  • Schubladentyp:
    • 7 Schubladen:
    • 5x Typ 1, H = 80 mm
    • 2x Typ 2, H = 160 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör