{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 32 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 A = 130 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 130 mm | |
Außen-⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 308195 32 | |
EAN / GTIN | 4045197646460 | |
Herstellernummer | 308195 32 |