Schrumpffutter 4,5° mit Sicherungsfunktion 12 mm

Artikel-Nr.: 307947 12
Rabatt
414,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HPC; HSC

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 12 mm
Aufnahme HSK-A 100
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HPC; HSC
Auskraglänge A-Maß 95 mm
Außen-⌀ D 42 mm
⌀ D2 33 mm
passender Werkzeuganschliff 129100 12
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 307947 12
EAN / GTIN 4045197883667

Beschreibung

Ausführung:

  • Hochwarmfester Stahl.
  • Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellung 5 mm.
  • Für HM-Werkzeuge.
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!)
  • Mit Balluffchip-Bohrung.
  • Verstärkte Ausführung.

Vorteil:

Formschlüssige Verbindung zwischen Schrumpffutter und Werkzeug
  • verhindert ungewollten Werkzeugauszug - hohe Sicherheit!
  • verhindert ruckhafte radiale Bewegung.
Neben dem Vorteil der Prozesssicherheit bietet das Futter durch die verstärkte Ausführung:
  • geringere Vibrationsneigung d.h. höhere Werkzeugstandzeiten und bessere Oberflächen.
  • höhere Spannkräfte als bei Standard-Schrumpffutter.
Freie Werkzeugwahl! Schaftanschliff über Hoffmann erhältlich, aber auch frei verfügbar!

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6. Sicherung gegen Herausziehen: Werkzeugschaft muss mit definiertem Anschliff versehen sein. Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte geeignet.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308800, AB-Spannschlüssel Nr. 308810308830, Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210354450.

Hinweis:

Der Fräser muss mit einem definierten Anschliff versehen sein. Der Anschliff kann für ein Neuwerkzeug oder ein bestehendes Werkzeug bestellt werden. Nummer für Anschliff: SZ2025 passende Größenangabe. Der Anschliff kann auch selbst durchgeführt werden, die Daten stehen bereit unter: http://ho7.eu/anschliff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb