{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 12 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 ultrakurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kühlkanalbohrung | verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Werkzeug-Auszugsicherung | Safe-Lock h6 | |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
Außen-⌀ D | 33,5 mm | |
⌀ D2 | 26,5 mm | |
maximale Einspanntiefe LE | 46 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 307935 12 | |
EAN / GTIN | 4034221159472 | |
Herstellernummer | A63.145.12.37 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schrumpffutter Power Shrink Chuck mit Safe-Lock, HSK-A 63 ultrakurz, Spann-⌀ D1: 12mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
341,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
155,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 26,5 mm | 26 mm |
Aufnahme | HSK-A 63 ultrakurz | HSK-A 63 ultrakurz |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | 70 mm |
Außen-⌀ D | 33,5 mm | 33 mm |
Spann-⌀ D1 | 12 mm | 12 mm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Produktart | Schrumpffutter | Schrumpffutter |