• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Drehmomentschlüssel 1/2″ 10-50 Nm

Artikel-Nr.: 3079066
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3079066
    EAN / GTIN 4002805937280
    Herstellernummer 3079066
    L-Nummer L60160 4913

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich
    • Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal
    • Skala mit einer N·m-Skaleneinteilung
    • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
    • Rekalibrierung ohne Zerstörung der Isolation
    • Feinverzahnte Knarre mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174
    • Sicherungsknopf gegen ungewolltes Lösen des Steckschlüsseleinsatzes
    • VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900

    Merkmal:

    • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 24 mm
    • Antriebstyp/Antrieb: Umschaltknarre
    • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
    • Anzahl Zähne: 72
    • Anzugsrichtung: Rechts
    • Aufbewahrung: Kunststoffbox
    • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
    • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
    • Einsatzbereich:
      • Montage
      • Fertigung
      • Wartung und Instandhaltung
    • Gesamtbreite [mm]: 48 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 80 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 369 mm
    • Kalibrierlänge: 279 mm
    • Kopfbreite 1 [mm]: 48,0 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 62 mm
    • Nonius Nm: 0,25 Nm
    • Präzision: +/- 4 %
    • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Rückschwenkwinkel: 5 °
    • Sicherung Abtriebsvierkant: Kugelsicherung
    • Skaleneinteilung: 2,5
    • Skalentyp: Mono
    • 1000 V isoliert: ja
    • Festeinstellung: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: ja
    • Zielgruppen:
      • Automotive
      • Elektronik-Industrie
      • Industrie
      • Militär
      • Energie
      • Werkstatt
      • Versorgungsunternehmen
      • Service
      • Schaltschrankbau
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb