Ausführung:
Stoff
75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²
Details
Hammerschlaufe an der Seite
Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
Breite Gürtelschlaufen
Öffnung auf der Rückseite für die Befestigung des Sicherheitsgeschirrs
Außenliegende Zertifizierungsetiketten
Taschen
Lose hängende Brusttaschen mit Sicherheitsriemen, eine mit Handytasche und eine mit Stifttasche
Vordertaschen mit Patten
Nageltaschen - 3-teilig und extra breit, Nageltaschen vorne und hinten
Frontverschluss
Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Metall, Doppelte Reißverschlüsse an der Vorderseite, um die Breite zu verstellen
Reflex
Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797
Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend
Beschreibung:
- Multinorm Weste aus robustem Material mit flexiblen Taschenlösungen, die Ihr Werkzeug leicht zugänglich machen
- Die Weste hat viele Taschenlösungen kombiniert mit einstellbarer Weite, damit sie leicht über der Jacke getragen werden kann
- Zusätzlich hat die Weste eine Öffnung am Rücken, um einen Sicherheitsgurt befestigen zu können
- Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2
- EN 1149-5, IEC 61482-2 Klasse 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Norm:
- EN ISO 20471, Klasse 2
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
- IEC 61482-2, Klasse 1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%