{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich | 1 mm - 16 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Form | A | |
Innenkühlung | ja, mit max. 50 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 20 µm | |
Bauart | schlank | |
Auskraglänge A-Maß | 110 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220 | TX25 | |
Produktart | Kurzbohrfutter |
Artikelnummer | 307735 1-16 | |
EAN / GTIN | 4045197931894 | |
Herstellernummer | 307735 1-16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kurzbohrfutter Form A, HSK-A 100, Spannbereich: 1-16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
464,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
394,00 €
236,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 |
Auskraglänge A-Maß | 110 mm | 110 mm |
Bauart | schlank | schlank |
Form | A | A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 20 µm | ≤ 50 µm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 |