Schlankes Hydrodehnspannfutter 6 mm

Artikel-Nr.: 307543 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HPC; HSC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 6 mm
    Aufnahme HSK-A 100 A = 120
    Aufnahme-Norm DIN 69893; ISO 12164-1
    Form A
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HPC; HSC
    Auskraglänge A-Maß 120 mm
    ⌀ D2 12 mm
    ⌀ D3 19,34 mm
    Außen-⌀ D 50 mm
    L2 70 mm
    Produktart Hydrodehn-Spannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 307543 6
    EAN / GTIN 4062406114961
    Herstellernummer 307543 6

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Extrem schlanke Bauform (3°- Kontur).
    • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
    • Axiale Längenverstellung möglich.
    • Schäfte hartüberdreht.
    • Verwendung von Reduzierhülsen möglich.

    Vorteil:

    • Temperaturbeständig durch komplett geschlossenes System, d.h. keine gelöteten Druckkammern.
    • Ideale Dämpfungseigenschaften.
    • Hohe übertragbare Drehmomente, dadurch Prozesssicherheit.

    Verwendung:

    Besonders im Werkzeug- und Formenbau.
    Dort wo reduzierte Störkontur gefordert ist.
    Zum Bohren, Reiben und Fräsen.
    Zum Spannen von Werkzeugen mit Schafttoleranz h6.

    Lieferumfang:

    Inklusive Sechskant-Quergriff-Schlüssel.

    Sonderzubehör:

    Reduzierhülsen Nr. 302135302165.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb