Schlankes Hydrodehnspannfutter, HSK-A 63 A = 120, Spann-⌀ D1: 4mm

Artikel-Nr.: 307533 4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 4 mm
Aufnahme HSK-A 63 A = 120
Aufnahme-Norm DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Auskraglänge A-Maß 120 mm
⌀ D2 10 mm
⌀ D3 17,7 mm
Außen-⌀ D 50 mm
L2 73 mm
Balluffchip-Bohrung ja
Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 307533 4
EAN / GTIN 4045197762207
Herstellernummer 307533 4

Beschreibung

Ausführung:

  • Extrem schlanke Bauform (3°- Kontur).
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • Axiale Längenverstellung möglich.
  • Schäfte hartüberdreht.
  • Verwendung von Reduzierhülsen möglich.

Vorteil:

  • Temperaturbeständig durch komplett geschlossenes System, d.h. keine gelöteten Druckkammern.
  • Ideale Dämpfungseigenschaften.
  • Hohe übertragbare Drehmomente, dadurch Prozesssicherheit.

Verwendung:

Besonders im Werkzeug- und Formenbau.
Dort wo reduzierte Störkontur gefordert ist.
Zum Bohren, Reiben und Fräsen.
Zum Spannen von Werkzeugen mit Schafttoleranz h6.

Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergriff-Schlüssel.

Sonderzubehör:

Reduzierhülsen Nr. 302135302165.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb