{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 6 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 75 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
L3 | 24 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Gewinde M | M5 | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 307525 6 | |
EAN / GTIN | 2050001653482 | |
Herstellernummer | 16.507.100.06.Z |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank 6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
627,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
432,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
430,00 €
331,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
327,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
331,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-A 100 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 |
Balluffchip-Bohrung | ja | ja | ja | ja | ja |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | ja, mit max. 80 bar | ja, mit max. 80 bar | ja, mit max. 80 bar | ja, mit max. 80 bar |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Verstellweg V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter |