{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 12 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 85 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
L3 | 40 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Gewinde M | M10×1 | |
passende Reduzierhülse | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 307512 12 | |
EAN / GTIN | 4045197506283 | |
Herstellernummer | 307512 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
415,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
304,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
314,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 32 | 32 | 32 |
Auskraglänge A-Maß | 85 | 85 | 85 |
Außen-⌀ D | 50 | 50 | 50 |
Form | A | A | A |
Gewinde M | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
L3 | 40 | 40 | 46 |
Verstellweg V | 10 | 10 | 10 |