{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 20 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
L3 | 48 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Gewinde M | M16×1 | |
passende Reduzierhülse | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 307507 20 | |
EAN / GTIN | 4062406242039 | |
Herstellernummer | 307507 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hydrodehn-Spannfutter BASIC kurz, schlank 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
304,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
415,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
271,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
314,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge A-Maß | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Außen-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 52,5 mm | 50 mm |
Form | A | A | A | A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spann-⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Verstellweg V | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
passende Reduzierhülse | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302155; 302160; 302165; 302150 |