{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Schaft-⌀ D1 | 25 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 95 mm | |
Außen-⌀ D | 45 mm | |
Produktart | Vollbohrer-Aufnahme |
Artikelnummer | 307007 25 | |
EAN / GTIN | 4062406105280 | |
Herstellernummer | 307007 25 |