• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prüfgewicht 307-13, OIML-Klasse E1, Nennwert 5 kg, Knopf, Edelstahl poliert

Artikel-Nr.: 307-13
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Ergänzungsgewicht

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 307-13
EAN / GTIN 4045761002777
Herstellernummer 307-13
L-Nummer L40250 1082
Hersteller Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Merkmal:

  • OIML-Klasse E1
  • Nennwert 5 kg
  • Knopf
  • Edelstahl poliert

Hinweis:

  • Wir empfehlen ausdrücklich eines der unter ″Zubehör″ aufgeführten Etuis dazu zu bestellen.

    Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass beim Versand von Gewichten der Klasse E1, E2, F1 oder F2 ohne Behälter, trotz sachgemäßer Versandverpackung, Beschädigungen an den Gewichtsstücken auftreten können. Die dadurch verursachten Masseänderungen könnten die jeweils zulässigen Fehlergrenzen dieser sehr genauen Gewichtsklassen übersteigen
  • Bei der Bestellung von geeichten Gewichten muss ein Etui kostenpflichtig bestellt werden, da auf diesem die Eichmarke angebracht wird

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb