Messerkopfaufnahme schwingungsgedämpft, konisch, HSK-A 100 A = 200, Dorn-⌀ d1: 16mm

Artikel-Nr.: 306710 16
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6357
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 8000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Dorn-⌀ d1 16 mm
Spann-⌀ D1 16 mm
Aufnahme HSK-A 100 A = 200
Norm DIN 6357
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 8000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Schwingung gedämpft
Auskraglänge A-Maß 200 mm
Außen-⌀ D 80 mm
⌀ D2 38 mm
Fräsdornlänge L4 17 mm
Produktart Messerkopfaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 306710 16
EAN / GTIN 4045197821829
Herstellernummer 306710 16

Beschreibung

Ausführung:

  • Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
  • Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
  • Vergrößerte Bund-Auflagefläche.

Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpftem Kern.

Vorteil:

Deutlich geringere Vibrationsneigung! Erhebliche Steigerung des Vorschubs!

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube und Mitnehmerstein.

Sonderzubehör:

Spezialschlüssel Nr. 309840, Kühlmittelrohr Nr. 309880.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb