{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Aufnahme | HSK-A 100 A = 300 | |
Norm | DIN 6357 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 8000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schwingung | gedämpft | |
Auskraglänge A-Maß | 300 mm | |
⌀ D2 | 78 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 24 mm | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 306709 32 | |
EAN / GTIN | 4045197762047 | |
Herstellernummer | 306709 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Messerkopfaufnahme schwingungsgedämpft, zylindrisch 32 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
882,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
704,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
191,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-A 100 A = 300 | SK 50 A = 300 | HSK-A 100 A = 100 |
Auskraglänge A-Maß | 300 mm | 300 mm | 100 mm |
Form | A | A | A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 8000 min-1 | G 6,3 bei 8000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Produktart | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme |