Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung 27 mm

Artikel-Nr.: 306691 27
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Form: A
  • Kühlkanalbohrung: nicht verschließbar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Dorn-⌀ d1 27 mm
Spann-⌀ D1 27 mm
Aufnahme HSK-A 100 A = 160
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Form A
Kühlkanalbohrung nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 160 mm
Außen-⌀ D 60 mm
Fräsdornlänge L4 21 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 27
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 27
Produktart Messerkopfaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 306691 27
EAN / GTIN 4062406243777
Herstellernummer 306691 27

Beschreibung

Ausführung:

  • Spann-⌀ 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.
  • Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
  • Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Mit Kühlkanalbohrung.

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb