{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 40 mm | |
Spann-⌀ D1 | 40 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 A = 100 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kühlkanalbohrung | nicht verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 89 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 27 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 40 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 40 | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 306684 40 | |
EAN / GTIN | 4045197468574 | |
Herstellernummer | 306684 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung 40 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
245,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
215,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
298,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
189,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 |
Dorn-⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Form | A | A | A | A |
Fräsdornlänge L4 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |