{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Spann-⌀ D1 | 27 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 A = 100 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 60 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 21 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 27 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 27 | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 306678 27 | |
EAN / GTIN | 4045197290427 | |
Herstellernummer | 306678 27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Messerkopfaufnahme 27 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
201,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
167,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
196,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
231,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
150,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Form | A | A | A | A | A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Produktart | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme |