• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE Zangenschlüssel 10″

Artikel-Nr.: 3066088
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zangenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3066088
EAN / GTIN 4010886951569
Herstellernummer 3066088
L-Nummer L60160 5490

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verstellbares, universelles Werkzeug zum Schrauben, Biegen, Halten, Pressen und Greifen
  • Ersetzt 2 komplette Schraubenschlüsselsätze, metrisch und zöllig (0-50mm und 0 -1.7/8″) in 21 unterschiedlichen SW sowie Zangen
  • Glatte Backen zum schonenden Greifen oberflächenempfindlicher Werkstücke (z.B. verchromte Verschraubungen, Badarmaturen)
  • Funktion einer Maulschlüsselratsche
  • Größte Kapazität in dieser Klasse (50mm)
  • Einzigartige Funktionsbackenaufnahme, z.B. für Schonbacken
  • 21 Einstellpositionen und Schnellverstellung mit automatischer Einrastfunktion
  • VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2 -fach Check-Tool-Isolierung
  • DIN ISO 5743/IEC 60900

Merkmal:

  • Backenform: flache Backen
  • Gelenkarten: durchgestecktes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 90 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 37 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 268 mm
  • Griffausführung: Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
  • Grifffarbe: Rot
  • Größe [Inch]: 10
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Spannweite [inch]: 2
  • Spannweite [mm]: 50 mm
  • 1000 V isoliert: ja
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: ja

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb