• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangenschlüssel 10″ TC mit getauchten Griffhüllen

Artikel-Nr.: 3066037
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Zangenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3066037
EAN / GTIN 4010886951521
Herstellernummer 3066037
L-Nummer L60160 5659

Beschreibung

Beschreibung:

  • Funktion von Schraubenschlüssel und Zange in einem Werkzeug
  • DIN ISO 5743
  • Kann zwei komplette Schraubenschlüsselsätze ersetzen, metrisch und zöllig (0 - 52mm bzw. 0 – 2″)
  • Schonende Montage oberflächenempfindlicher Verschraubungen (z.B. verchromte Armaturen)
  • Verstellbares, universelles Werkzeug zum Schrauben
  • Perfekt zum Biegen, Halten, Pressen und Greifen von unterschiedlichen Werkstücken
  • Spielfreie Anlage ohne die Gefahr der Kantenbeschädigung
  • Einstellung der Schlüsselweite durch Schiebemechanismus und parallel geführte Backen, praktisch stufenlos
  • Sicheres Einrasten der Verstellung bei ausgewählter Schlüsselweite
  • Aktivierung des Schiebemechanismus aus praktisch jeder Einstellposition
  • Verwendbar als ″Ratschenmaulschlüssel″- schnelles und komfortables Anziehen und Lösen von Sechskant-Schrauben und -Muttern
  • Hohe Übersetzung (>1:10) ermöglicht hohe Press- und Klemmkraft an den Backen
  • Hergestellt aus GEDORE Sondervergütungsstahl für höchste Belastungen
  • Einsetzbar als kraftvoller Schraubstock für Unterwegs
  • Optimale und ergonomische Anpassung der Handstellung an die Öffnungsweite der Backen bzw. Schlüsselweite

Merkmal:

  • Backenform: runde Backen
  • Gelenkarten: durchgestecktes Gelenk
  • Gesamtlänge [mm]: 250 mm
  • Griffausführung: 2K
  • Grifffarbe: Blau
  • Größe [Inch]: 10
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Spannweite [inch]: 2
  • Spannweite [mm]: 52 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb