Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 A = 130, Dorn-⌀ d1: 32mm

Artikel-Nr.: 306566 32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Form: A
  • Kühlkanalbohrung: nicht verschließbar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Dorn-⌀ d1 32 mm
Spann-⌀ D1 32 mm
Aufnahme HSK-A 63 A = 130
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Form A
Kühlkanalbohrung nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 130 mm
Außen-⌀ D 78 mm
Fräsdornlänge L4 24 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 32
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 32
Produktart Messerkopfaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 306566 32
EAN / GTIN 4045197870193
Herstellernummer 306566 32

Beschreibung

Ausführung:

  • Spann-⌀ 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.
  • Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
  • Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Mit Kühlkanalbohrung.

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb