Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung 40 mm

Artikel-Nr.: 306530 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Form: A
  • Kühlkanalbohrung: nicht verschließbar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 6

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Dorn-⌀ d1 40 mm
    Spann-⌀ D1 40 mm
    Aufnahme HSK-A 63 kurz
    Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
    Form A
    Kühlkanalbohrung nicht verschließbar
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 6 µm
    Zerspanungsstrategie HPC
    Auskraglänge A-Maß 60 mm
    Außen-⌀ D 88 mm
    Fräsdornlänge L4 27 mm
    Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 40
    passender Spezialschlüssel Nr. 309840 40
    Produktart Messerkopfaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 306530 40
    EAN / GTIN 4045197656803
    Herstellernummer 306530 40

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Spann-⌀ 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.
    • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
    • Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
    • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

    Mit Kühlkanalbohrung.

    Verwendung:

    Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

    Lieferumfang:

    Inklusive Fräseranzugsschraube.

    Sonderzubehör:

    Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840, Fräseranzugsschraube für Innenkühlung Nr. 309861.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb