• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter 19mm 6-kant - 5/16″ 6-kant

Artikel-Nr.: 3064735
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3064735
EAN / GTIN 4010886951071
Herstellernummer 3064735
L-Nummer L60160 6178

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Bithalter macht aus der Umschaltknarre 1993 U-20 SK eine Bitknarre
  • Innensechkantaufnahme nach DIN 3126 - D8 (5/16″)

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Oberfläche: Manganphosphatiert
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb