{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Spann-⌀ D1 | 27 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 A = 100 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 20000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 48 mm | |
Fräsdornlänge L3 mit Mitnehmerring | 21 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 33 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 27 | |
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 | 27 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 27 | |
Produktart | Fräser-Aufsteckdorn |
Artikelnummer | 306137 27 | |
EAN / GTIN | 4062406422592 | |
Herstellernummer | 306137 27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kombi-Fräser-Aufsteckdorn 27 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
107,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
154,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
141,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 |
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 | 27 | 27 | 27 |
Fräsdornlänge L4 | 33 | 33 | 33 |
Spann-⌀ D1 | 27 | 27 | 27 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 20000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 20000 min-1 |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 |
Produktart | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn |