• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schweißer Schürze Marineblau onesize

Artikel-Nr.: 306115018900onesize
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
Farbe marineblau
Produktart Schweißerschürze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 306115018900onesize
EAN / GTIN 7330509552971
Herstellernummer 306115018900onesize

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
79% Baumwolle, 20% Polyester, 1% antistatischer Satin, flammhemmend antistatisch 450g/m²

Zubehör
Bindegürtel

Details
Etikett außen

Funktionalität
Verstärkte Materialien halten geschmolzenen Metallen, Eisen, Zink und Aluminium stand

Beschreibung:

  • Robuste Schweißer Schürze mit speziell, verstärktem Stoff, der geschmolzenes Metall abweist
  • Schützt gegen Eisen, Zink und Aluminium und ist Industriewäsche geeignet
  • Zertifiziert nach EN ISO 11611 Klasse 2, A1+A2: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D3, E3, F1

Norm:

  • EN ISO 11611 Klasse 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D3, E3, F1

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb