• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifwerkzeuge für Sägeschärfautomaten 150 x 6 x 32 mm 89A 60 M5A V217

Artikel-Nr.: 305800
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifbockscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 305800
EAN / GTIN 9003173058008
Herstellernummer 305800
L-Nummer L50140 2095

Beschreibung

Beschreibung:

Tyrolit bietet Ihnen ein breites Sortiment an Werkzeugen, abgestimmt auf diverse Schleifmaschinen und Zahnteilungen. Diese sind für Trocken- und Nassschliff für HSS, CV und stellitierte Sägen geeignet. Die Produkte sind erhältlich in unterschiedlichen Randprofilen Form 1, 1F, 1C im Durchmesserbereich von 150 - 350 mm.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : 89A 60 M5A V217
  • Abmessung (D x T x H): 150 x 6 x 32 mm
  • Durchmesser: 150 mm
  • Stärke: 6 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Korngröße: 60
  • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

Vorteil:

  • Hohe Profilhaltigkeit
  • Für Nassschliff
  • Auf Oberflächenanforderung angepasst

Verwendung:

  • Für den Trocken- und Nassschliff von HSS, CV und stellitierte Sägen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb