{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 A = 160 | |
Aufnahme-Norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 160 mm | |
Außen-⌀ D | 35 mm | |
Nutzlänge LN | 85 mm | |
Ersatz-ER-Mini-Mutter Nr. 309650 | 25 | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 305723 25 | |
EAN / GTIN | 4062406110758 | |
Herstellernummer | 305723 25 |