{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 20 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Innenkühlung | ja | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 90 mm | |
Spannzangenaußen-⌀ D | 52 mm | |
Spannkraft bis | 1.000 Nm | |
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 52 / 55 | |
Produktart | Kraftspannfutter |
Artikelnummer | 305535 20 | |
EAN / GTIN | 2050001772046 | |
Herstellernummer | 569075420090 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Kraftspannfutter, HSK-A 63, ⌀ D1: 20mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
401,00 €
322,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
315,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
378,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
509,85 €
235,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Auskraglänge A-Maß | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 105 mm |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Spannkraft bis | 1.000 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 900 Nm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spannzangenaußen-⌀ D | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 50 mm |