ER-Spannzangenfutter 40

Artikel-Nr.: 305488 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für ER-Spannzangen 40
    Aufnahme HSK-A 100 A = 130
    Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
    Form A
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC
    Spannbereich 3 mm - 26 mm
    Auskraglänge A-Maß 130 mm
    Außen-⌀ D 63 mm
    Balluffchip-Bohrung ja
    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 305488 40
    EAN / GTIN 4045197870100
    Herstellernummer 305488 40

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
    • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
    • Durchgang aufgebohrt (ohne Einstellschraube).
    • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

    Verwendung:

    Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499 − Form A und B.

    Lieferumfang:

    Inklusive beschichteter High-Speed Spannmutter.

    Sonderzubehör:

    Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, ER-Spannzangen Nr. 308881309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 bzw. 613300.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb