{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 32 | |
Aufnahme | HSK-A 100 lang | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 20000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 2 mm - 20 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 305487 32 | |
EAN / GTIN | 4045197712233 | |
Herstellernummer | 305487 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzangenfutter 32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
141,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
111,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-A 100 lang | HSK-A 63 lang |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 |
Außen-⌀ D | 50 | 50 |
Form | A | A |
Spannbereich | 2 ;20 | 2 ;20 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 20000 min-1 | G 6,3 bei 20000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HSC | HSC |